SCD 119-040-120 ACP3N IC908 DIN 6537 massiv hårdmetalbor med indvendig kølevandsforsyning, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3376251
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3376251
EAN/GTIN 7291075372618
Producentnummer 3376251
L-nummer L24240 975

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, kølemiddelegenskaber (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højre, borediameter (DC) 11,9 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 11,9 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 55 mm, samlet længde (OAL) 102 mm, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 11,9 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 11,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 55 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 102 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 40 mm