SCDT 033-011-060-M4 IC908 Forboring af hårdmetalbor med gennemføring af kølesmøremiddel.

Art.-nr.: 5531411
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5531411
EAN/GTIN 7291075015430
Producentnummer 5531411
L-nummer L24240 782

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, Kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, Retning (HAND) Højre, Borediameter (DC) 3,3 mm, Borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 3. 3 mm, Antal spåner (NOF) 2, Funktionslængde (LF) 61,4 mm, Spånlængde (LCF) 24 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, Totallængde (OAL) 62 mm, Vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, Nyttelængde (LU) 19 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 3,3 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 3,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 61,4 mm
  • Spændestang længde (LCF) 24 mm
  • L/D-område 3xD
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 62 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 19 mm