JOKER 6007 gaffelnøgle/skralderingsnøglesæt, ekstra lang, Nøglestørrelse: 19mm

Art.-nr.: 614865 19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde L 334 mm
Antal tænder 80
Materiale krom-mylobdæn-stål
Overflade matforkromet
Min. arbejdsvinkel 4,5
Serie JOKER
Producentbetegnelse JOKER 6007
Farve sølvfarvet
Udførelse lige
Med skraldefunktion ja
Produktionsmetode sænksmedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 19 mm
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant 36 mm
Produkttype skruenøgle
Drev kendes ikke
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614865 19
EAN/GTIN 4013288233332
Producentnummer 05020354001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. Ringsiden med specielt letgående, stabil fintfortandet ringskralde (80 tænder) med ekstrem lille vinkel på 4,5° til fornyet greb. Gaffelsiden med dobbeltsekskantprofil og udskiftelig, hærdet metalplade har en holdefunktion og fungerer som endestop, forhindrer tendens til at glide af og muliggør en lille returvinkel.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.