{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | JOKER | |
| Producentbetegnelse | JOKER 6007 | |
| Emballage | Taske | |
| Farve | grå | |
| Udførelse | lige | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Antal tænder | 80 | |
| Rotationsretningen kan skiftes | ja | |
| Min. arbejdsvinkel | 4,5 | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Størrelse, udgang, til skruer med udvendig sekskant | 8 | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med skrueholderfunktion | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet; vha. nikkelforkromning | |
| Samlet længde | 180 mm; 209 mm; 245 mm; 304,5 mm; 334 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 614867 5 | |
| EAN/GTIN | 4013288233370 | |
| Producentnummer | 05020380001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |