{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 180 mm | |
| Antal tænder | 80 | |
| Materiale | krom-mylobdæn-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Min. arbejdsvinkel | 4,5 | |
| Serie | JOKER | |
| Producentbetegnelse | JOKER 6007 | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Udførelse | lige | |
| Med skraldefunktion | ja | |
| Fremstillingsproces | sænksmedet | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 8 mm | |
| Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant | 18 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Drev | kendes ikke | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 614865 8 | |
| EAN/GTIN | 4013288233318 | |
| Producentnummer | 05020350001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |