PowerMaxx SB Basic Batteridrevet slagboremaskinenøgle

Art.-nr.: 600385500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 600385500
EAN/GTIN 4007430296856
Producentnummer 600385500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Let, kompakt akku-slagboremaskine med ekstremt kort design til alsidig brug
  • Slagboringsfunktion til boring i murværk
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Praktisk kapacitetsindikator til kontrol af batteriets opladningsstatus
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre

    Leveringsomfang
  • Snaboladeborepatron, bæltekrog, 2 Li-Power plug-in-batteripakker (12 V/2,0 Ah), oplader LC 40, plastkuffert

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 12 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Boring af metal: 2.5 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 10 mm
  • Boring Ø murværk: 10 mm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 18 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Vægt med batteripakke: 1.01 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.82 kg
  • Hastighed uden belastning: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 34 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 17 Nm
  • Max. antal slag: 21000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 85 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 96 dB(A)
  • Slagboring af beton: 13 m/s²
  • Skruning uden slag: 2.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør