PowerMaxx SB Basic Ključ za udarne vrtalnike na akumulatorski pogon

Št. art.: 600385500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600385500
EAN/GTIN 4007430296856
Številka proizvajalca 600385500

Opis

Opis:

  • Lahek, kompakten akumulatorski udarni vrtalnik z izjemno kratko zasnovo za vsestransko uporabo
  • Funkcija vrtanja za vrtanje v zidove
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • Praktičen indikator zmogljivosti za preverjanje stanja napolnjenosti baterije
  • S praktičnim kavljem za pas, lahko pritrdite na desno ali levo stran

    Razpon dobave
  • Priključno vrtalno držalo, kavelj za pas, 2 vtična akumulatorja Li-Power (12 V/2,0 Ah), polnilec LC 40, plastični kovček

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 2 Ah
  • Napetost akumulatorja: 12 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Vrtanje v kovino: 2.5 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 10 mm
  • Vrtanje Ø v zid: 10 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 18 mm
  • Nastavljiv navor: 0.5 - 5 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.01 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.82 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Največji navor Močan navor: 34 Nm
  • Max. Navor mehka: 17 Nm
  • Max. število udarcev: 21000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 96 dB(A)
  • Udarno vrtanje betona: 13 m/s²
  • Vijačenje brez udarca: 2.5 m/s²

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor