PowerMaxx SB Basic Cheie de găurit cu percuție pe baterii

Cod articol: 600385500
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600385500
EAN / GTIN 4007430296856
Număr producător 600385500

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit cu percuție cu acumulator, ușoară și compactă, cu un design extrem de scurt pentru utilizare versatilă
  • Funcție de găurire cu impact pentru găurirea în zidărie
  • Lumină de lucru integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Indicator practic de capacitate pentru verificarea stării de încărcare a bateriei
  • Cu agăţătoare de curea practic, poate fi fixat la dreapta sau la stânga

    Conţinut
  • Mandrină cu acțiune rapidă, agăţătoare de curea, 2 acumulatori Li-Power plug-in (12 V/2,0 Ah), încărcător LC 40, cutie de plastic

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 2 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12 V
  • Tip de acumulator: Li-Power
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1.5 - 10 mm
  • Perforare Ø zidărie: 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 18 mm
  • Cuplu reglabil: 0.5 - 5 Nm
  • Greutate cu acumulator: 1.01 kg
  • Greutate fără acumulator: 0.82 kg
  • Viteza fără sarcină: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Cuplu max. Torsiune tare: 34 Nm
  • Max. Cuplu de torsiune moale: 17 Nm
  • Max. număr de lovituri: 21000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 85 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)
  • Beton de găurire cu impact: 13 m/s²
  • Înșurubare fără impact: 2.5 m/s²

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii