PowerMaxx SB Basic akkus ütvefúró csavarkulcs

Cikkszám: 600385500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600385500
EAN / GTIN 4007430296856
Gyártó száma 600385500

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kompakt akkus ütvefúrógép rendkívül rövid kialakítással a sokoldalú használathoz
  • Fúró funkció falazatba fúráshoz
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Praktikus kapacitásjelző az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez
  • Praktikus övhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető

    Szállítási terjedelem
  • fúró tokmány, övhorog, 2 Li-Power dugaszolható akkucsomag (12 V/2,0 Ah), LC 40 töltő, műanyag tok.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Fúrófém: 2.5 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 10 mm
  • Fúrás Ø falazat: 10 mm
  • Fúró-Ø acél: 10 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 18 mm
  • Állítható nyomaték: 0.5 - 5 Nm
  • Súly akkumulátorral: 1.01 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.82 kg
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 34 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 17 Nm
  • Max. ütések száma: 21000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 85 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 96 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 13 m/s²
  • Csavarozás ütés nélkül: 2.5 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok