Bit-Box-SP, 56 stk.

Art.-nr.: 626702000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 626702000
EAN/GTIN 4007430240200
Producentnummer 626702000
L-nummer L01750 314
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bestående af: S 2 bits
  • L= 25 mm (48 stk.): PH 1 x 3, PH 2 x 3, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 3; PZ 3 x 3; SL 4 x 2, SL 5 x 2, SL 6 x 2; H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; T 10 x 2, T 15 x 2, T 20 x 2, T 25 x 2, T 27 x 2, T 30 x 2, T 40 x 2; til Torx-Tamper-skruer: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
  • L= 75 mm (7 stk. ): PH 2 x 1, PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1; SL 6 x 1
  • 1 x magnetisk hurtigskiftebitholder
  • Bits af krom-vanadiumstål (S2-kvalitet); Bits med farvekodning: til hurtig og nem søgning efter den rigtige bit; magnetisk hurtigskifteadapter; robust kasse af høj kvalitet i specielt Metabo-design med udtrækkelig eurolåseophæng.