PowerMaxx SB Basic Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 600385500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600385500
EAN / GTIN 4007430296856
Codice del produttore 600385500

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore a percussione a batteria leggero e compatto dalla forma estremamente corta per impieghi versatili
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Pratica segnalazione dell'autonomia residua
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura, 2 batterie Li-Power (12 V/2,0 Ah), Caricabatteria LC 40, Valigetta in plastica

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 12 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Foratura metallo: 2.5 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 10 mm
  • Ø foratura muratura: 10 mm
  • Ø foratura acciaio: 10 mm
  • Ø foratura legno tenero: 18 mm
  • Coppia regolabile: 0.5 - 5 Nm
  • Peso con batteria: 1.01 kg
  • Peso senza batteria: 0.82 kg
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 34 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 17 Nm
  • Numero max. di percussioni: 21000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 85 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 96 dB(A)
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 13 m/s²
  • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori