PowerMaxx SB Basic Aku příklepová vrtačka

Č. pol.: 600385500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600385500
EAN/GTIN 4007430296856
Číslo výrobcu 600385500

Popis

Popis:

  • Lehká, kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Funkce vrtání pro vrtání do zdiva
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Praktický indikátor kapacity pro kontrolu stavu nabití akumulátoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze připevnit na pravou nebo levou stranu

    Rozsah dodávky
  • Rychloupínací sklíčidlo, hák na opasek, 2 Li-Power zásuvné akumulátory (12 V/2,0 Ah), nabíječka LC 40, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Vrtání do kovu: 2.5 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 10 mm
  • Vrtání Ø zdiva: 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 18 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.01 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.82 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 34 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 17 Nm
  • Max. počet úderů: 21000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 96 dB(A)
  • Příklepové vrtání do betonu: 13 m/s²
  • Šroubování bez příklepu: 2.5 m/s²

Vhodné výrobky

Príslušenstvo