Tyrolit ES-T bordsavklinge 250x2,2x35 PREMIUM Marmor

Art.-nr.: 5679
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Producentbetegnelse ES-T; PREMIUM
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular rund
Diameter 250 mm
Bredde, skive 2,2 mm
Drevmaskine andet
Holder boring
Diameter, hul 35 mm
Binding metal
Farve sølvfarvet
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel diamant (D)
Egnet til materiale sten
Materialegruppe mineralske byggematerialer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5679
EAN/GTIN 9003170056793
Producentnummer 5679
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Bløde sten som f.eks.
  • marmor og kalksten.
  • Detaljer: Reduktionsringe 35-30 mm og 30-25,4 mm medfølger.

Fordel:

  • Til bløde materialer.
  • Maksimal ydelse og levetid.
  • Omfattende sortiment.

Materiale:

  • Marmor/kalksten

Passer til:

  • Bordsav