Pânză de ferăstrău de masă Tyrolit ES-T 250x2.2x35 PREMIUM Marmură

Cod articol.: 5679
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Denumirea producătorului ES-T; PREMIUM
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 250 mm
Lățime disc T 2,2 mm
Maşină acţionată Altele
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 35 mm
Liant metal
Culoarea argintiu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Diamant (D)
Recomandat pentru material Piatră
Grupă de materiale materiale de construcție minerale

Identificare și clasificare

Cod articol 5679
EAN / GTIN 9003170056793
Număr producător 5679
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Piatră moale, cum ar fi
  • Marmură și calcar.
  • Detalii: Sunt furnizate inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm.

Avantaj:

  • Pentru materiale moi.
  • Performanță și durată de viață maxime.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Marmură/calcar

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă