Stolní pilový kotouč Tyrolit ES-T 250x2,2x35 PREMIUM Mramor

Artiklové číslo: 5679
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce ES-T; PREMIUM
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 250 mm
Šířka kotouče T 2,2 mm
Hnací stroj Jiné
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 35 mm
Pojivo kov
Barva Stříbrná
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Diamant (D)
Vhodné pro materiál Kámen
Materiálová skupina minerální stavební materiály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5679
EAN / GTIN 9003170056793
Číslo výrobce 5679
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Měkký kámen, např.
  • Mramor a vápenec.
  • Detaily: Dodávají se redukční kroužky 35-30 mm a 30-25,4 mm.

Výhoda:

  • Pro měkké materiály.
  • Maximální výkon a životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • Mramor/vápenec

Vhodné pro:

  • Stolní pila