Hoja de sierra de mesa Tyrolit ES-T 250x2,2x35 PREMIUM Mármol

Número de artículo: 5679
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante ES-T; PREMIUM
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma redonda
Diámetro 250 mm
Anchura muela T 2,2 mm
Máquina de accionamiento Otros
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 35 mm
Ligadura metal
Color plateado
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Diamante (D)
Para material Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales

Identificación y clasificación

Número de artículo 5679
EAN / GTIN 9003170056793
Número del fabricante 5679
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Rocas blandas como, por ejemplo,
  • mármol y piedra caliza.
  • Detalles: Se suministran anillos reductores de 35-30 mm y 30-25,4 mm.

Ventaja:

  • Para materiales blandos.
  • Máximo rendimiento y vida útil.
  • Profundidad de surtido elevada.

Material:

  • Mármol/piedra caliza.

Idóneo para:

  • Sierra de mesa