Tyrolit ES-T Table saw blade 250x2,2x35 PREMIUM marble

Nr art.: 5679
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta ES-T; PREMIUM
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 250 mm
Szerokość tarczy 2,2 mm
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 35 mm
Spoiwo metal
Kolor Srebrna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Do materiału Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5679
EAN / GTIN 9003170056793
Numer producenta 5679
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materials that can be worked: Soft stone such as
  • marble and limestone.
  • Details: Reducing rings 35–30 mm and 30–25.4 mm are included.

Zaleta:

  • For soft materials.
  • Maximum performance and service life.
  • Wide range.

Materiał:

  • Marble/limestone

Pasuje do:

  • Table saw