• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ES-T Tischsägeblatt 250x2,2x35 PREMIUM Marmor

Artikel-Nr.: 5679
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung ES-T; PREMIUM
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 250 mm
Breite Scheibe 2,2 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung 35 mm
Bindung Metall
Farbe silber
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
geeignet für Material Stein
Werkstoffgruppe mineralische Baustoffe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5679
EAN / GTIN 9003170056793
Herstellernummer 5679
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Weichgestein wie z.B.
  • Marmor und Kalkgestein.
  • Details: Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm werden mitgeliefert.

Vorteil:

  • Für weiche Materialien.
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Marmor/Kalkstein

Passend für:

  • Tischsäge