List za namizno žago Tyrolit ES-T 250x2,2x35 PREMIUM Marmor

Št. art.: 5679
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Oznaka proizvajalca ES-T; PREMIUM
Vsebina 1 kos
Opis oblike okroglo
Premer 250 mm
Širina plošče T 2,2 mm
Pogonski stroj drugo
Vpenjala izvrtina
Premer izvrtine H 35 mm
Vezivo kovina
Barva srebro
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Brusno sredstvo diamant (D)
Primerno za material kamen
Skupina surovin mineralni gradbeni materiali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5679
EAN/GTIN 9003170056793
Številka proizvajalca 5679
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Mehki kamen, kot je npr.
  • Marmor in apnenec.
  • Podrobnosti: Priložena sta redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.

Prednosti:

  • Za mehke materiale.
  • Največja zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • Marmor/apnenec

Primerno za:

  • Namizna žaga