Grovrengøringsskive (SiC) med glasfiber på bagsiden 115 mm

Art.-nr.: 566712 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    113,54  DKK / styk
  • fra 10 styk
    94,61  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Hårdhedsgrad middel
Finhedsgrad meget grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Maks. omfangshastighed 60 m/s
Anbefalet omdrejningstal 5.000 min-1 - 7.000 min-1
maks. omdrejningstal 11.000 min-1
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566712 115
EAN/GTIN 53134375451777
Producentnummer 7100093990

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskiver med nylonfleece forsynet med syntetiske, ensartede slibekorn.
Meget grov fiberstruktur, stopper ikke til, heller ikke ved tykke og bløde belægninger.
Fleksibel fiberenhed, ideel til bearbejdning af buede flader. Giver en blød og ensartet finish, især velegnet til synlige flader.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.
Med glasfiber på bagsiden til anvendelse på vinkelsliberenr. 566650.

Bemærk:

Grovrengøringsskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.