Disc de curăţare grosieră (SiC) cu partea posterioară din fibră de sticlă, CG-DB, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol.: 566712 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,69 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,58 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CG-DB
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 115 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe foarte grosier
Viteză periferică max. 60 m/s
Viteză recomandată min. 5.000 min-1
Viteza recomandată max. 7.000 min-1
Turaţie max. 11.000 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Grad de duritate Medie
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566712 115
EAN / GTIN 53134375451777
Număr producător 7100093990
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu ţesătură din nylon, intercalată uniform cu granulaţie abrazivă sintetică.
Structură foarte grosieră a materialului abraziv, nu se încarcă în cazul straturilor de acoperire groase şi moi.
Corp din material abraziv, flexibil, ideal şi pentru prelucrarea suprafeţelor arcuite. Realizează o finisare blândă şi uniformă, recomandat în special pentru suprafeţe vizibile.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.
Cu partea posterioară din fibră de sticlă pentru utilizarea cu discul abraziv Cod 566650.

Notă:

Pentru discuri de curăţare grosieră pentru polizor drept consultaţi începând cu Codul 556270.