• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Spazzola per pulitura grezza (SiC) con dorso di fibra di vetro, CG-DB, ⌀ Disco: 115mm

Codice art.: 566712 115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 16.20 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 13.50 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di durezza medio
Grado di finezza molto grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Velocità periferica massima 60 m/s
Velocità consigliata 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Numero massimo giri 11.000 min-1
Tipo di prodotto Panno per la pulitura grezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566712 115
EAN / GTIN 53134375451777
Codice del produttore 7100093990
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva.
La struttura del tessuto molto grossa, non si intasa.
Corpo tessuto flessibile, ideale anche per la lavorazione di superfici arcuate. Permette una finitura morbida e uniforme ed è particolarmente adatto per le superfici a vista.

Uso:

Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.
Con dorso di fibra di vetro per utilizzo con platorello n. art. 566650.

Nota:

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.