Grofreinigingsschijf (SiC) met rug van glasfiber 115 mm

Artikelnummer: 566712 115

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • Maximale omtreksnelheid: 60

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Hardheidsgraad middel
Fijnheidsgraad zeer grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Aanbevolen toerental 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Maximaal toerental 11.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566712 115
EAN/GTIN 53134375451777
Nummer fabrikant 7100093990

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies.
Zeer grove vliesstructuur, loopt ook bij dikke en zachte lagen niet vol.
Flexibel vlieslichaam, ook ideaal voor het bewerken van gewelfde vlakken. Zorgt voor een zachte en gelijkmatige finish, bijzonder geschikt voor zichtbare vlakken.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.
Met rug van glasfiber voor toepassing met behulp van steunschijf nr. 566650.

Tip:

Grofreinigingsschijven voor rechte slijpers zie nr. 556270 e.v.