{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
| Kovuusaste | keskikova | |
| Hienousaste | erittäin harva | |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
| Muodon kuvaus | litteä | |
| Kiekon ⌀ | 115 mm | |
| Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
| suurin sallittu kehänopeus | 60 m/s | |
| Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
| Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
| Tuotekoodi | 566712 115 | |
| EAN / GTIN | 53134375451777 | |
| Valmistajan numero | 7100093990 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |