{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | CG-DB | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Trägerteller | Glasfaser | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Durchmesser Bohrung | 22,23 mm | |
| Feinheitsgrad | sehr grob | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 60 m/s | |
| empfohlene Drehzahl min. | 5 000 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 7 000 min-1 | |
| Drehzahl max. | 11 000 min-1 | |
| Schleifmittelunterlage | Glasfaser | |
| Härtegrad | mittel | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Abschleifen; Flächenschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566712 115 | |
| EAN / GTIN | 53134375451777 | |
| Herstellernummer | 7100093990 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |