{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
| Stupanj tvrdoće | srednje | |
| Stupanj finoće | vrlo grubo | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Opis oblika | plosnato | |
| ⌀ ploče | 115 mm | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| maksimalna brzina obujma | 60 m/s | |
| preporučen broj okretaja | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Tkanina za grubo čišćenje |
| Broj artikla | 566712 115 | |
| EAN / GTIN | 53134375451777 | |
| Broj proizvođača | 7100093990 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |