Grovrengöringsrondell (SiC) med baksida av glasfiber. 115 mm

Art-nr: 566712 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    193,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    160,93  SEK / st.
på begäran
I lager
223 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • maximal periferihastighet: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
Hårdhetsgrad medel
finhetsgrad mkt grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
maximal periferihastighet 60 m/s
rekommenderat varvtal 5 000 min-1 - 7 000 min-1
maximalt varvtal: 11 000 min-1
Produktslag grovrengöringsslipnylon

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566712 115
EAN/GTIN 53134375451777
Tillverkarens nummer 7100093990

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Den öppna och aggressiva fiberstrukturen sätts inte igen och är extremt effektiv och slitstark.
Mycket grov slipnylonstruktur som inte sätts igen ens vid arbete med mycket tjocka och mjuka beläggningar.
Flexibel slipnylonkropp, även idealisk för bearbetning av välvda ytor. Efterlämnar en mjuk och jämn finish, särskilt lämplig för synliga ytor.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.
Med glasfiberrygg för användning med stödtallrik nr 566650.

Anmärkning:

Grovrengöringsrondeller för rakslipmaskiner, se nr 556270  och framåt.