Lille skæreskive PREMIUM*** ekstra smal, Skive-⌀: 50mm

Art.-nr.: 563050 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    14,07 DKK / 1 styk
  • fra 100 styk
    11,73 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.900 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige
Diameter 50 mm
Bredde, skive 1 mm
Drevmaskine ligesliber
Diameter, hul 6 mm
Periferihastighed maks. 80 m/s
Anbefalet angrebsvinkel min. 90 grader
Anbefalet angrebsvinkel maks. 90 grader
Omdrejningstal maks. 30.500 min-1
Tykkelse, materiale min. 3 mm
Tykkelse, materiale maks. 5 mm
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Specifikation A60R-BFXA
Egnet til materiale INOX
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 563050 50
EAN/GTIN 9003173239766
Producentnummer 323976
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra smal lille skæreskive til brug på trykluft- eller el-ligeslibere, ideel til steder med trange pladsforhold. Anvendelse med spændedorn nr. 563070.
Skærevillig udførelse til hurtig skæring med få grater.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.