{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Špecifikácia | A60R-BFXA | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | rovný | |
| ⌀ kotúčov | 50 mm | |
| Šírka kotúča | 1 mm | |
| ⌀ otvora | 6 mm | |
| pre hrúbky materiálu | 3 mm - 5 mm | |
| odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
| optimalizované pre materiál | INOX | |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska; Priama brúska | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| maximálne otáčky | 30 500 min-1 | |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |
| Číslo položky | 563050 50 | |
| EAN/GTIN | 9003173239766 | |
| Číslo výrobcu | 323976 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |