• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Disco de corte pequeño PREMIUM*** superestrecho, ⌀ de muela: 50mm

Número de artículo: 563050 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    2,29 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 100 unidades(es)
    1,91 € / 1 unidad
a petición
En stock
2.617 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma recta
Diámetro 50 mm
Anchura muela T 1 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Diámetro perforación H 6 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Ángulo de ataque mín. recomendado 90 grados
Ángulo de ataque máx. recomendado 90 grados
Número de revoluciones máx. 30.500 min-1
Dureza R
Ligadura Resina y resina sintética
Grosor material mín. 3 mm
Grosor material máx. 5 mm
Denominación del fabricante Kleintrennscheibe PREMIUM*** extra schmal
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 60 malla
Especificación A60R-BFXA
Para material Acero fino
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Número del fabricante 323976
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Disco de corte pequeño extraestrecho para utilizar en lijadoras rectas neumáticas o eléctricas, ideal para lugares estrechos. Utilización con mandrino de sujeción n.º 563070.
Versión cómoda para el corte para un tronzado rápido y sin rebabas.

Especificación:

A60R-BFXA.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.