• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kleintrennscheibe PREMIUM*** extra schmal, Scheiben-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 563050 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,39 € / 1 Stück
  • ab 100 Stück
    2,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 617 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 50 mm
Breite Scheibe T 1 mm
Antriebsmaschine Geradschleifer
Durchmesser Bohrung H 6 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 90 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 90 Grad
Drehzahl max. 30 500 min-1
Härte R
Bindung Harz und Kunstharz
Stärke Material min. 3 mm
Stärke Material max. 5 mm
Herstellerbezeichnung Kleintrennscheibe PREMIUM*** extra schmal
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Spezifikation A60R-BFXA
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Herstellernummer 323976
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra schmale Kleintrennscheibe zum Einsatz auf Druckluft- oder Elektro-Geradschleifern, ideal für beengte Stellen. Verwendung mit Spanndorn Nr. 563070.
Schnittfreudige Ausführung für schnelles, gratarmes Trennen.

Spezifikation:

A60R-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.