• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Petit disque de tronçonnage PREMIUM*** extra mince, ⌀ disque: 50mm

Réf.: 563050 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,88 € / 1 unité
  • De 100 unités
    2,39 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
2 400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Kleintrennscheibe PREMIUM*** extra schmal
Sommaire 1 pc.
Type forme droite
Diamètre 50 mm
Largeur disque T 1 mm
Machine motrice meuleuse droite
Diamètre alésage H 6 mm
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Angle d’attaque recommandé min. 90 degré
Angle d’attaque recommandé max. 90 degré
Vitesse de rotation max. 30 500 min-1
Dureté R
Liant résine et résine synthétique
Epaisseur du matériau min. 3 mm
Epaisseur du matériau max. 5 mm
Unité contenance pièce
Type de produit Disque de tronçonnage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Spécification A60R-BFXA
Pour matériau acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Réf. fabricant 323976
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Petit disque de tronçonnage extra mince pour une utilisation sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques, idéal pour les espaces restreints. Utilisation avec broche de serrage 563070.
Modèle performant pour un tronçonnage rapide et quasi sans bavures.

Spécification:

A60R-BFXA.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.