Pienoiskatkaisulaikka PREMIUM*** ERITTÄIN KAPEA 50 mm

Tuote nro.: 563050 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,62 € / kpl
  • alkaen 100 kpl
    2,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 312 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 6
  • suositeltu hiontakulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60R-BFXA
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 50 mm
Laikan leveys 1 mm
Porauksen ⌀ 6 mm
Paksuudelle 3 mm - 5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX
Käyttökone Kulmahiomakone; Suorahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 30 500 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Valmistajan numero 323976

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoiskapea pienoiskatkaisulaikka käytettäväksi paineilma- tai sähkösuorahiomakoneissa, sopii erityisesti ahtaisiin kohteisiin. Käytetään kiinnitystuurnan nro 563070  kanssa.
Hyvin leikkaava malli nopeaan ja vähän purseita tuottavaan katkaisuun.

Erittely:

A60R-BFXA.

Ohje:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat