Mala rezalna plošča PREMIUM*** EXTRA SCHMAL 50 mm

Št. art.: 563050 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,28 € / kos
  • od 100 kos
    1,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.312 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 6
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60R-BFXA
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 50 mm
Debelina plošče 1 mm
⌀ izvrtine 6 mm
za debeline materiala 3 mm - 5 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX
Pogonski stroj Kotni brusilniki; Premi brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 30.500 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563050 50
EAN/GTIN 9003173239766
Številka proizvajalca 323976

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebno tanka mala rezalna plošča za uporabo na pnevmatskih ali električnih premih brusilnikih, idealna za obdelavo na tesnih mestih. Uporaba z vpenjalnim trnom art. 563070.
Učinkovita izvedba za hitro rezanje brez zarobka.

Specifikacija:

A60R-BFXA

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli