Kleine doorslijpschijf PREMIUM*** EXTRA DUN 50 mm

Artikelnummer: 563050 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,28 / Stuk
  • van 100 Stuk
    € 1,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.312 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 6
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A60R-BFXA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 50 mm
Schijfbreedte 1 mm
Boring-⌀ 6 mm
Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Aandrijfmachine Haakse slijper; Rechte slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 30.500 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563050 50
EAN/GTIN 9003173239766
Nummer fabrikant 323976

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra dunne kleine doorslijpschijf voor toepassing met rechte perslucht- of elektrische slijpers, ideaal voor kleine ruimtes. Toepassing met spandoorn nr. 563070.
Goed verspanende uitvoering voor snel doorslijpen met geringe braamvorming.

Specificatie:

A60R-BFXA.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen