FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Tangentielt fastspændt, periferislebet platte med 2 positive skærekanter til sletbearbejdning

Art.-nr.: 5607279
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607279
EAN/GTIN 7291075328783
Producentnummer 5607279
L-nummer L23970 517

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 16,1 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,5 mm, skærepladens bredde (W1) 7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,1 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELITANG" Se alle