FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Tangentially Clamped Peripherally Ground Inserts with 2 Positive Rake Cutting Edges for Finishing Applications

Réf.: 5607279
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5607279
EAN / GTIN 7291075328783
Réf. fabricant 5607279
Article hors catalogue L23970 517

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.1 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.5 mm, Largeur plaquette (W1) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 16.1 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2