FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Tangenciálně upnuté, obvodově broušené břitové destičky se 2 pozitivními břity pro dokončovací operace

Artiklové číslo: 5607279
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5607279
EAN / GTIN 7291075328783
Číslo výrobce 5607279
L-číslo L23970 517

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 16,1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 9,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2