FIN LNK D050-100-4-INT50 Fræsere med spiralformet skaft og stejl konus i henhold til DIN 69871 til tangentielt monterede skær til efterbehandling af høje skuldre

Art.-nr.: 3106181
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106181
EAN/GTIN 7291075328615
Producentnummer 3106181
L-nummer L23980 427

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 97,5 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 28, maks. skærekantlængde (APMX) 102 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 244,05 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 97,5 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 28
  • Skærelængde maks. (APMX) 102 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Samlet længde (OAL) 244,05 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle