FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Tangentially Clamped Peripherally Ground Inserts with 2 Positive Rake Cutting Edges for Finishing Applications

Artikelnummer: 5607279
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607279
EAN/GTIN 7291075328783
Nummer fabrikant 5607279
L-nummer L23970 517

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,1 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,1 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles