FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Plaquitas Tangenciales con Rectificado Periférico con 2 Filos de Corte con Desprendimiento Positivo para aplicaciones de acabado

Número de artículo: 5607279
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5607279
EAN / GTIN 7291075328783
Número del fabricante 5607279
Número L L23970 517

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 16.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2