FIN LNAT 1607 PN-R IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5607279
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITANG
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607279
EAN / GTIN 7291075328783
Gyártó száma 5607279
L-szám L23970 517

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 16,1 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,1 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: