MTEC E 1212D20 1.5ISO IC908 Gevindsnurrer i massivt hårdmetal til ISO-gevind med indvendig kølevandsforsyning. Kan kun bruges til udvendige gevind.

Art.-nr.: 5605751
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie SOLIDTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Skaftdiameter DS 12 mm
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde L 84 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning)
skærlængde L1 20,3 mm
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5605751
EAN/GTIN 7291075221732
Producentnummer 5605751
L-nummer L24210 447

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 12 mm, total længde (OAL) 84 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 20,3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 84 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle