MTEC 0807C24 1.5ISO IC908 Gevindfræsere i massivt hårdmetal ISO til indvendige gevind

Art.-nr.: 5603852
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Kølesmøremiddel ja
Serie SOLIDTHREAD
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5603852
EAN/GTIN 7291075167269
Producentnummer 5603852
L-nummer L24210 345

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skærediameter (DC) 7 mm, total længde (OAL) 76 mm, gevindstigning (TP) 1,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 24,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 15 grader
  • Samlet længde (OAL) 76 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 1,5 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle