{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter, hoved | 50 mm | |
| omdrejningstal maks. | 6.000 min-1 | |
| Egnet til materiale | specialstål; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål | |
| Længde, hoved | 30 mm | |
| Diameter, skaft | 6 mm | |
| Længde, skaft | 40 mm | |
| Slibemiddel | siliciumkarbid (SiC) | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Form | cylinderform | |
| Holdeskive | stål | |
| Binding | polyurethan (PU) | |
| Hårdhedsgrad | blød | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | Slibestift | |
| Kornstørrelse (mesh) | 46 mesh | |
| Materialegruppe | metal |
| Artikelnummer | 552000 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197240002 | |
| Producentnummer | 552000 50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |