Piedra de jaspeado, ⌀ del cabezal: 50mm

Número de artículo: 552000 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    18,85 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    15,71 € / 1 unidad
a petición
En stock
230 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro cabeza 50 mm
Número de revoluciones máx. 6.000 min-1
Para material Acero fino; Metales no ferrosos; acero
Longitud cabezal 30 mm
Diámetro vástago 6 mm
Longitud vástago 40 mm
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Contenido 1 ud.
Forma Forma cilindro
Plato portante acero
Ligadura Poliuretano (PU)
Grado de dureza Blando/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Piedra de esmerilado
Tamaño de grano (malla) 46 malla
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 552000 50
EAN / GTIN 4045197240002
Número del fabricante 552000 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio (SiC) en grano 46 ligado en plástico (PU) flexible y pegado en plato de apoyo con mango de acero de 6 mm.

Aplicación:

Para jaspeado y pulido decorativo de acero, INOX, metales no ferrosos.