Marmoreringsstift, Hoved-⌀: 40mm

Art.-nr.: 552000 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    100,46 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    83,74 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter, hoved 40 mm
omdrejningstal maks. 7.500 min-1
Egnet til materiale specialstål; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; stål
Længde, hoved 30 mm
Diameter, skaft 6 mm
Længde, skaft 40 mm
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Indhold 1 stk.
Form cylinderform
Holdeskive stål
Binding polyurethan (PU)
Hårdhedsgrad blød
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibestift
Kornstørrelse (mesh) 46 mesh
Materialegruppe metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 552000 40
EAN/GTIN 4045197239990
Producentnummer 552000 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Siliciumkarbid (SiC) i korn 46 bundet blødt elastisk i kunststof og klæbet fast på støtteskive med 6 mm stålskaft.

Anvendelse:

Til marmorering og dekorationsslibning af stål, INOX og jernfrie metaller.