Mramorovací tělísko, ⌀ hlavy: 50mm

Artiklové číslo: 552000 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    474,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    395,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy 50 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel
Délka hlavy 30 mm
Průměr hřídele 6 mm
Délka stopky 40 mm
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Obsah 1 ks
Tvar Tvar válce
Nosný kotouč ocel
Pojivo Polyuretan (PU)
Stupeň tvrdosti Měkké
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (síťovina) 46 mesh
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552000 50
EAN / GTIN 4045197240002
Číslo výrobce 552000 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Karbid křemíku (SiC) se zrnem 46 měkce elastický a vázaný umělou hmotou (PU) a nalepený na opěrném talíři s ocelovou stopkou 6 mm.

Použití:

K mramorování a dekoračnímu broušení oceli, INOX, neželezných kovů.