Brusni čep za marmoriranje, ⌀ glave: 50mm

Št. art.: 552000 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,76 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    17,30 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer glave 50 mm
Največja hitrost 6.000 min-1
Primerno za material plemenito jeklo; Neželezne in barvne kovine; jeklo
Dolžina glave 30 mm
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 40 mm
Brusno sredstvo silicijev karbid (SiC)
Vsebina 1 kos
Oblika oblika valja
Nosilni krožnik jeklo
Vezivo poliuretan (PU)
Stopnja trdnosti mehko
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni čep
Velikost zrnja (mrežica) 46 struktura
Skupina surovin kovinski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552000 50
EAN/GTIN 4045197240002
Številka proizvajalca 552000 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) zrnatosti 46 so elastično vezana v umetno maso (PU) in prilepljena na oporni krožnik z jeklenim držalom 6 mm.

Uporaba:

Za marmoriranje in dekorativno brušenje jekla, Jeklo-a in neželeznih kovin.