Mola per marmorizzazione, ⌀ Testa: 50mm

Codice art.: 552000 50
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    19,77 € / 1 articolo
  • da 10 articoli
    16,48 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro della testa 50 mm
Numero di giri max. 6.000 min-1
Per materiale Acciaio legato; Metalli non ferrosi; acciaio
Lunghezza testa 30 mm
Diametro del codolo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Materiale abrasivo carburo di silicio (SiC)
Contenuto 1 pz.
Forma Forma cilindro
Platorello portante acciaio
Legante Poliuretano (PU)
Grado di durezza Es. morbida
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Granulometria (maglia) 46 mesh
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552000 50
EAN / GTIN 4045197240002
Codice del produttore 552000 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carburo di silicio (SiC) in grana 46 con legante elastico incollato nella plastica (poliuretano) su platorello di supporto con gambo in acciaio da 6 mm.

Uso:

Per la marmorizzazione e la smerigliatura decorativa di acciaio, INOX e Al.